Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 19126 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 19126 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 19126 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95029113
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     19126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
176 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,61*
€ 31,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,35*
€ 31,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,03*
€ 29,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,00*
€ 28,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,00*
€ 27,37
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,75*
€ 24,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,44*
€ 21,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,15*
€ 19,22
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,49*
€ 16,05
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.