Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-563-1H20 Netzteil 560 W 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-563-1H20 Netzteil 560 W 1U Grau
Supermicro PWS-563-1H20 Netzteil 560 W 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9503000
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-563-1H20
EAN/GTIN:
     0672042055395
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20-pin ATX
Energie
Gesamtleistung
560 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
46 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Design
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.