Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6517540 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6517540 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 28 W
Trilux 6517540 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 28 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95188639
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6517540
EAN/GTIN:
     4018242332069
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
672 mm
Tiefe
672 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
8400 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
28 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
78 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,94*
€ 1.011,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,18*
€ 1.003,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,95*
€ 968,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,02*
€ 941,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,16*
€ 901,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223500
ab € 19,32*
Zubehör
TRILUX
7918600
ab € 125,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.