Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-2K53-BR Netzteil 2500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-2K53-BR Netzteil 2500 W
Supermicro PWS-2K53-BR Netzteil 2500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9519349
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-2K53-BR
EAN/GTIN:
     672042059676
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
supermicro redundante netzteile
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
2500 W
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+12V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
16 A
Effizienz
94 %
Leistungen
Zweck
Server
Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Design
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
90 mm
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
8000 RPM
Lüfterplatzierung
Seite
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
Redundant (3+1)
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Weitere Suchbegriffe: server netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,71*
€ 705,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,32*
€ 688,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,41*
€ 674,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,53*
€ 657,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,80*
€ 611,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.