Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1224169 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1224169 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M12 Schwarz
Phoenix Contact 1224169 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95212337
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1224169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
4
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.