Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 628325000 Kreissägeblatt 25,4 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 628325000 Kreissägeblatt 25,4 cm 1 Stück(e)
Metabo 628325000 Kreissägeblatt 25,4 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95217520
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628325000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
MDF-Platten, Holz
Klingendurchmesser
254 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
40
Dicke
1.6 mm
Schneideweite
2.4 mm
Hakenwinkel
20 °
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.