Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1544963 Sensor-/Aktuatorkabel 25 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1544963 Sensor-/Aktuatorkabel 25 m M12 Schwarz
Phoenix Contact 1544963 Sensor-/Aktuatorkabel 25 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95233062
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1544963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anschluss 1
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
4
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,9126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,5798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.