Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule EnRoute TEBP4216 - Pelican/Vetiver Rucksack Lässiger Rucksack Grau, Weiß Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule EnRoute TEBP4216 - Pelican/Vetiver Rucksack Lässiger Rucksack Grau, Weiß Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Pelican/Vetiver Rucksack Lässiger Rucksack Grau, Weiß Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Pelican/Vetiver Rucksack Lässiger Rucksack Grau, Weiß Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Pelican/Vetiver Rucksack Lässiger Rucksack Grau, Weiß Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Pelican/Vetiver Rucksack Lässiger Rucksack Grau, Weiß Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Pelican/Vetiver Rucksack Lässiger Rucksack Grau, Weiß Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Pelican/Vetiver Rucksack Lässiger Rucksack Grau, Weiß Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Pelican/Vetiver Rucksack Lässiger Rucksack Grau, Weiß Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95239472
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3204843
EAN/GTIN:
     0085854253444
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
910 g
Volumen (l)
23 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 265 x 31 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
505 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Material
Nylon
Stil
Sport
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
400 D
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Außentaschen
Seitentasche, Untere Tasche
Innentaschen
Handytasche, Schlüsseltasche, Tablettasche, Reißverschlusstasche, Stifttasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.