Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Thule EnRoute TEBP4116 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95239579
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3204838
EAN/GTIN:
     0085854253390
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
720 g
Volumen (l)
21 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 265 x 31 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
510 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
400 D
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Außentaschen
Seitentasche
Innentaschen
Handytasche, Schlüsseltasche, Stifttasche, Tablettasche, Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.