Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-1817MCT-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-1817MCT-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1817MCT-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1817MCT-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1817MCT-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1817MCT-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1817MCT-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1817MCT-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1817MCT-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1817MCT-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1817MCT-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1817MCT-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1817MCT-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95272458
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60927
EAN/GTIN:
     4250078172581
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Absolut flexibel
Mit dem IB-1817MCT-C31 haben wir die erfolgreiche ICY BOX IB-1817-Serie weiter optimiert. Unser schickes Aluminiumgehäuse für M.2 SSDs ist jetzt sowohl mit NVMe als auch mit SATA kompatibel. Unterstützt werden SSDs in den gängigen Größen von 2230 bis 2280 mit bis zu 2 TB Speicherkapazität.

Einfach schnell
Völlig werkzeugfrei installieren Sie Ihre M.2 SSD im IB-1817MCT-C31 Gehäuse: einfach die Verriegelung öffnen, die SSD in der Halterung fixieren und das Gehäuse wieder schließen. Schon können Sie über den USB Type-C Anschluss Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s austauschen.

Gut gesichert
Der Verlust von Daten ist absolut ärgerlich, lässt sich aber mit dem IB-1817MCT-C31 von ICY BOX vermeiden. Unser Gehäuse für M.2 SSDs verfügt über einen Schreibschutz, der einfach per Schalter aktiviert und wieder deaktiviert werden kann. So sind Ihre Daten immer sicher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
81 g
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
180 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 3.0, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
22 mm
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
30,42,60,80 mm
NVMe
Ja
Max. Speicherkapazität
2 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.