Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
LG 55TNF5J Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 450 cd/m² UHD+ Schwarz Touchscreen 24/7
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1546
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1546-L1111912
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
55TNF5J-B.AEU
EAN/GTIN:
8806091435675
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
450 cd/m²
HD-Typ
UHD+
Touchscreen
Ja
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Farbsättigung
72 %
Trübungsrate
3 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A auf USB Typ-B
Gewicht und Abmessungen
Breite
1231.8 mm
Tiefe
39.2 mm
Höhe
709.6 mm
Gewicht
16800 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
20
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Zertifikate
Zertifizierung
EMCFCC Class "A"/ CE / KC, ErP
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
127 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
122 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
433 BTU/h
Energieeffizienzskala
A bis G
Computersystem
Speicherkapazität
8 GB
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
lg monitor 55 zoll
,
lg monitore
,
lg 4k monitor
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1546
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 1.297,13*
€ 1.337,67*
Lager 1039
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.847,85*
€ 1.908,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,67*
€ 1.591,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,37*
€ 1.578,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,31*
€ 1.564,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,13*
€ 1.543,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1546
Versand:
Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1546
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.825,81*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 163,05*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG279QL3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,12*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG27AQL3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 209,79*
Ähnlich
ASUS VG248QG Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,10*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 95,72*
Ähnlich
ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,42*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
Cherry
61510017
ab € 17,24*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Tastaturabdeckung
Cherry
61510016
ab € 17,38*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
ab € 2,14*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 144,56*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,37*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 89,67*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB AZERTY Französisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,85*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTY Norwegisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen