Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fembard Hängeleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fembard Hängeleuchte E27
EGLO Fembard Hängeleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95347486
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     43365
EAN/GTIN:
     9002759433659
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
1960 g
Länge (mm)
1005 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
7 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.