Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Oculus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Oculus
SLV Oculus
SLV Oculus
SLV Oculus
SLV Oculus
SLV Oculus
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95348016
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffekt, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
2500 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
0.25 m
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Technische Details
Umgebungstemperaturbereich
-20 - 50 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
11 W
Gesamtleistung
11 W
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
780 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lampenstrom
250 mA
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004672
ab € 86,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.