Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Light Case Sensor Deckenbeleuchtung LED 225 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenstrahler 840, DALI 921693.002.76
LED-Hallenstrahler 840, DALI 921693.002.76
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95366251
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     921693.002.76
EAN/GTIN:
     4051859700135
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-30 °C
Umgebungstemperatur (max.)
55 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
225 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
35600 lm
Strahlungswinkel
81 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
158 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
397 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
11300 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
15.3 A
Einschaltzeit
61 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,00*
€ 1.017,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,45*
€ 1.006,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,71*
€ 959,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,21*
€ 939,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,42*
€ 919,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982689.002
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.