Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil X6U IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil X6U IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X6U IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X6U IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X6U IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X6U IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95371717
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     X6U
EAN/GTIN:
     6937295601954
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
Wireless
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.722, OPUS
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Management-Funktionen
Tastatur Anzahl der Tasten
60
Anzahl der programmierbaren Tasten
60
Lieferumfang
Hörer
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
20 Zeilen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.