Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil X4U IP-Telefon Schwarz 12 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil X4U IP-Telefon Schwarz 12 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X4U IP-Telefon Schwarz 12 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X4U IP-Telefon Schwarz 12 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X4U IP-Telefon Schwarz 12 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X4U IP-Telefon Schwarz 12 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95371760
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     X4U
EAN/GTIN:
     6937295601930
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
Wireless
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Management-Funktionen
Anzahl der programmierbaren Tasten
30
Lieferumfang
Hörer
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
12 Zeilen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.