Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil X7C IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fanvil X7C IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X7C IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X7C IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X7C IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X7C IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     808-83777
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     X7C
EAN/GTIN:
     6937295601558
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Klingeltontyp
MP3
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Tastatur Anzahl der Tasten
12
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Headset enthalten
Ja
Video
Videoanruf
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmauflösung (numerisch)
5 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
20 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wählen
Ton/Impuls
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 96,80*
€ 100,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 98,42*
€ 102,51*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 103,67*
€ 108,02*
4 Tage
45
pro Stück
€ 6,00*
ab € 105,68*
€ 110,19*
14 Tage
56
pro Stück
€ 6,29*
ab € 124,61*
€ 129,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.