Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard AP130 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard AP130 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
WatchGuard AP130 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
WatchGuard AP130 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95381077
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGA13000000
EAN/GTIN:
     654522943408
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1600 MHz
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
33.2 mm
Gewicht
380 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3at
MIMO
Ja
Modulation
DSSS, OFDM
Übermittlungsleistung
20 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.5 W
Stromverbrauch (max.)
13.88 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,44*
€ 356,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.