Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard AP330 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard AP330 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
WatchGuard AP330 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
WatchGuard AP330 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95381081
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGA33000000
EAN/GTIN:
     654522222275
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1600 MHz
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
3.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
33.2 mm
Gewicht
850 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3at
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Modulation
DSSS, OFDM
Übermittlungsleistung
21 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.65 W
Stromverbrauch (max.)
15.9 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Weitere Suchbegriffe: watchguard access point, access point
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,32*
€ 626,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,48*
€ 619,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,61*
€ 606,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,91*
€ 598,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,50*
€ 561,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.