Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multi-mode 2m InfiniBand/Glasfaserkabel OFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multi-mode 2m InfiniBand/Glasfaserkabel OFC
HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multi-mode 2m InfiniBand/Glasfaserkabel OFC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9543462
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QK733A
EAN/GTIN:
     4948382822093
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Sonstige Funktionen
Material
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
OFC
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
JL356A
ab € 4.314,36*
Zubehör
Aruba
JL430A
ab € 7.582,50*
Zubehör
Aruba
JL428A#ABB
ab € 7.749,41*
Zubehör
HP
JG963A#ACD
ab € 777,43*
Zubehör
HP
JG961A
ab € 458,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.