Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG Lancer Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG Lancer Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG Lancer Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG Lancer Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG Lancer Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG Lancer Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG Lancer Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG Lancer Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG Lancer Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95443616
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     AX5U5200C3816G-DCLABK
EAN/GTIN:
     4711085936752
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
CAS Latenz
38
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
47 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
15.5 mm
Paketgewicht
188.92 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
285 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.