Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 542005004600 LED-Panelleuchte Rechteckig 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 542005004600 LED-Panelleuchte Rechteckig 18 W
OPPLE Lighting 542005004600 LED-Panelleuchte Rechteckig 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95445371
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542005004600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
1500 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3077 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
25 A
Einschaltzeit
330 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
18 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung (max.)
2160 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
70 °
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
28 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.