Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 542005004400 LED-Panelleuchte Rechteckig 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 542005004400 LED-Panelleuchte Rechteckig 30 W
OPPLE Lighting 542005004400 LED-Panelleuchte Rechteckig 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95445463
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542005004400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2547 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
400 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
30 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung (max.)
3450 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
70 °
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Äquivalente Glühlampenleistung
54 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.