Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Line-Interactive-USV, 600 VA – mit Schukosteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Line-Interactive-USV, 600 VA – mit Schukosteckdose
ACT Line-Interactive-USV, 600 VA – mit Schukosteckdose
ACT Line-Interactive-USV, 600 VA – mit Schukosteckdose
ACT Line-Interactive-USV, 600 VA – mit Schukosteckdose
ACT Line-Interactive-USV, 600 VA – mit Schukosteckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95449687
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC2300
EAN/GTIN:
     8716065489903
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
4980 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Wandmontage
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.6 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: ups 600va, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.