Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanlite PavoTube II 15X 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanlite PavoTube II 15X 35 W
Nanlite PavoTube II 15X 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95451938
Hersteller:
     Nanlite
Herst.-Nr.:
     3720
EAN/GTIN:
     4001072037204
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl
1
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
4 A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
43 mm
Gewicht
970 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Gesamtleistung
35 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
12000 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,08*
€ 374,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,18*
€ 356,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.