Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 31050 Zubehör/Verbrauchsmaterial für Gasschweißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 31050 Zubehör/Verbrauchsmaterial für Gasschweißen
Rothenberger 31050 Zubehör/Verbrauchsmaterial für Gasschweißen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95459973
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     31050
EAN/GTIN:
     4004625310502
Suchbegriffe:
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
flammschutzmatte rothenberger
flammschutzmatte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
45268
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.