Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 35303 Zubehör/Verbrauchsmaterial für Gasschweißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 35303 Zubehör/Verbrauchsmaterial für Gasschweißen
Rothenberger 35303 Zubehör/Verbrauchsmaterial für Gasschweißen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95459983
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     35303
EAN/GTIN:
     4004625353035
Suchbegriffe:
Brennergriffe
Propan-Handgriffe
rothenberger brennergriff
propan handgriffe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Paketgewicht
330 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.