Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB809244 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL AB809244 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz
DELL AB809244 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz
Artikel-Nr.:
     173-4373921
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB809244
EAN/GTIN:
     5397184659915
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
1Rx8
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3466 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Kompatible Produkte
Alienware Aurora R10 Alienware Aurora R12 Alienware Aurora R14
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram dell 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 121,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 119,32*
€ 136,23*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 119,33*
€ 136,24*
7 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 203,67*
€ 221,31*
7 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,99*
€ 233,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.