Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Signature PSD516G480081 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Signature PSD516G480081 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Patriot Memory Signature PSD516G480081 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Patriot Memory Signature PSD516G480081 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Patriot Memory Signature PSD516G480081 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95554202
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PSD516G480081
EAN/GTIN:
     814914029114
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
Speicherspannung
1.1 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
29 g
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
0814914029114
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.