Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Teza Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Teza Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Teza Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Teza Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Teza Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Teza Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Teza Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Teza Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Teza Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Teza Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95554723
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24280
EAN/GTIN:
     8713439242805
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam trust
Es gibt nur einen ersten Eindruck
Eine optimierte Tiefenwahrnehmung, eine höhere Bildauflösung und lebendige Farben: Die Teza 4K weiß, worauf es ankommt.

Professionell - in 4K
Eine hochwertige Webcam für hochwertige Arbeit: 4K-UHD-Bilder sorgen dafür, dass Ihre Kollegen bei Geschäftsanrufen nicht nur hören, sondern auch sehen, was Sie sagen.

Vollautomatisch
Der Autofokus behält Sie immer fest im Blick, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und den Deal abschließen können.

Erstklassige Gesprächsqualität
Das integrierte duale Stereo-Mikrofon nimmt Sound aus verschiedenen Richtungen kristallklar auf und liefert so hochwertige Audioaufzeichnungen. Eine Webcam, ein Besprechungsraum - kein Problem.

Inklusive Zubehör
Ein Stativ und eine Objektivabdeckung zum Schutz der Privatsphäre bieten Kontrolle und Stabilität. Durch den mitgelieferten USB-A-zu-USB-C-Adapter ist die Webcam außerdem mit fast allen Laptops und PCs kompatibel - für endlose Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8525890000
Ursprungsland
China
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
USB
Ja
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
273 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
223 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Unterstützte Video-Modi
2160p
Autofokus
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Weißabgleich
Auto
Diagonales Blickfeld
74 °
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.