Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot V-Ball 0.7mm Stick Pen Grün 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilot V-Ball 0.7mm Stick Pen Grün 12 Stück(e)
Pilot V-Ball 0.7mm Stick Pen Grün 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95555143
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     150.011.07
EAN/GTIN:
     4902505322938
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Weitere Informationen:
Merkmale
Bauart
Stick Pen
Produktfarbe
Grün
Schreibfarben
Grün
Dicke
0.7 mm
Schlagweite
0.4 mm
Liniengröße
Medium
Handausrichtung
Beidhändig
Schnell trocknend
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Cap-Off-Tinte
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.