Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCKUS Networks T350c 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCKUS Networks T350c 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
RUCKUS Networks T350c 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
RUCKUS Networks T350c 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
RUCKUS Networks T350c 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
RUCKUS Networks T350c 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
RUCKUS Networks T350c 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
RUCKUS Networks T350c 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95565035
Hersteller:
     RUCKUS Networks
Herst.-Nr.:
     9U1-T350-WW20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
162.3 mm
Tiefe
194.9 mm
Höhe
80.9 mm
Gewicht
1010 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise
Protokolle
IPv4
Dual stack IPv4/IPv6
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1774 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
AP-Modus-Eigenschaften anpassen
Hotspot 2.0
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.24 W
Stromverbrauch (max.)
13.24 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: access point outdoor, access point
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 579,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,19*
€ 770,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,20*
€ 760,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,54*
€ 755,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,85*
€ 738,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,32*
€ 689,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.