Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-DRIVE 4000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk G-DRIVE 4000 GB Schwarz
SanDisk G-DRIVE 4000 GB Schwarz
SanDisk G-DRIVE 4000 GB Schwarz
SanDisk G-DRIVE 4000 GB Schwarz
SanDisk G-DRIVE 4000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95599744
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPS11A-004T-GBANB
EAN/GTIN:
     718037893976
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Robustes Design vereint mit starker Performance. Wenn es darauf ankommt, beschleunigen Sie Ihren professionellen Workflow unterwegs mit der kompakten, langlebigen und extrem robusten G-DRIVE™ SSD. Dank kontinuierlicher Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s können Sie große Dateien blitzschnell speichern und bearbeiten, während die passwortgeschützte 256-Bit-AES-XTS-Hardwareverschlüsselung vor unberechtigtem Zugriff schützt. Über den vielseitigen USB-C™-Anschluss mit SuperSpeed USB-Schnittstelle mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) kann die SSD mit alten wie neuen Laptops und Desktoprechnern verbunden werden. Extrem robustes Design Die SanDisk® Professional G-DRIVE™ SSD besteht aus hochwertigen Komponenten für den zuverlässigen mobilen Einsatz unter rauen Bedingungen. Sie verfügt über ein IP67-Gehäuse (wasser-/staubdicht), bietet eine Fallsicherheit aus 3 m Höhe und ist bis zu 900 kg stoßfest. Professionelle Leistung Die G-DRIVE™ SSD verfügt über ein kühlendes Aluminiumgehäuse für kontinuierliche, professionelle Leistung und Übertragungsraten von bis zu 1.050 MB/s, damit Sie große Quelldateien, Bilder und Videos jederzeit schnell bearbeiten und speichern können. Passwortschutz Bei der G-DRIVE™ SSD ist eine Software zum Download inbegriffen, die Ihre Dateien, Videos und Fotos mit der passwortgeschützten 256-Bit-AES-XTS-Hardwareverschlüsselung vor unberechtigtem Zugriff schützt. USB-C™-Anschluss Die G-DRIVE™ SSD verfügt über einen beidseitig verwendbaren USB-C-Anschluss mit SuperSpeed USB-Schnittstelle mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) für neuere Macs und andere Laptops und ist dank des mitgelieferten USB 3.0-/2.0-Kabeladapters auch mit älteren Schnittstellen kompatibel. Stoßsicherheit In Solid-State-Laufwerken werden keine beweglichen Teile verbaut, wodurch die G-DRIVE™ SSD versehentlichen Stößen oder Stürzen standhält und vor Datenverlust und Systemausfällen geschützt ist. Die perfekte Begleitung Die G-DRIVE™ SSD mit bis zu 4TB verfügt über ein kompaktes und starkes Design, damit Sie Ihre 4K-Aufnahmen, RAW-Fotos und Medienbibliotheken jederzeit bearbeiten und speichern können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 621,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,61*
€ 814,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,72*
€ 795,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,72*
€ 786,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,64*
€ 771,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,05*
€ 739,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.