Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95600100
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MLY-D24M-A23PZ-R1
EAN/GTIN:
     4719512123652
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Pumpe
6 W
Nennstrom
0.15 A
Sicherheitsstrom
0.3 Ah
Spannung der Pumpe
12 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
277 mm
Heizungs-Tiefe
119.6 mm
Heizungs-Höhe
27.2 mm
Pumpenbreite
89 mm
Pumpentiefe
75 mm
Pumpenhöhe
40 mm
Gewicht
1430 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
348 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
2578 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
372 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Liquid cooling kit
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket TR4
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2300 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32 dB
Maximaler Luftstrom
72.37 cfm
Maximum Luftdruck
2.96 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Pumpe
15 dB
Pumpenanschluss
4-polig
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe
210000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.