Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG CORELIQUID 240R V2 Computerkühlsystem Computergehäuse Kühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MAG CORELIQUID 240R V2 Computerkühlsystem Computergehäuse Kühler 12 cm Schwarz
MSI MAG CORELIQUID 240R V2 Computerkühlsystem Computergehäuse Kühler 12 cm Schwarz
MSI MAG CORELIQUID 240R V2 Computerkühlsystem Computergehäuse Kühler 12 cm Schwarz
MSI MAG CORELIQUID 240R V2 Computerkühlsystem Computergehäuse Kühler 12 cm Schwarz
MSI MAG CORELIQUID 240R V2 Computerkühlsystem Computergehäuse Kühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95600884
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MAG CORELIQUID 240R V2
EAN/GTIN:
     4526541039072
Suchbegriffe:
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.88 W
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.57 mm
Heizungs-Breite
274 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Tiefe
66.82 mm
Höhe
48.58 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Sockel AM5, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14.3 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
34.3 dB
Mindestluftstrom
21.63 cfm
Maximaler Luftstrom
78.73 cfm
Lagertyp
Doppelkugellager
Motorschnelligkeit der Pumpe
4200 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.