Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird KB-UML-03 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird KB-UML-03 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Gembird KB-UML-03 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Gembird KB-UML-03 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Gembird KB-UML-03 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Gembird KB-UML-03 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Gembird KB-UML-03 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95600896
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     KB-UML-03
EAN/GTIN:
     8716309120487
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Gembird Tastaturen
Keyboard
Praktische Hintergrundbeleuchtung für den Einsatz in dunkler Umgebung
Superleise und bequemes Tippen
Praktische Multimedia-Hotkeys
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
449 x 192 x 22 mm
Tastaturgewicht
440 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3 mm
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, gaming keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.