Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage microSD card | 3 pack | 64GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage microSD card | 3 pack | 64GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
iStorage microSD card | 3 pack | 64GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95620746
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-MSD-3-64
EAN/GTIN:
     5060220253636
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Ermöglicht Benutzern, ein datAshur SD-Laufwerk mit so vielen iStorage microSD-Karten beliebiger Kapazität wie nötig zu verwenden, was unbegrenzten und wirtschaftlichen verschlüsselten Datenspeicher bedeutet.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.3 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Schlüsselanhänger
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
FIPS 140-3 Level 3
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
95 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-III
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Formfaktor
Sleeve
Plug
Ja
EAN/UPC/GTIN
5060220253636
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 86,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 69,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,21*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,80*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 169,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 68,23*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 67,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 69,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 113,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.