Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage microSD card 512GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage microSD card 512GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
iStorage microSD card 512GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95620753
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-MSD-1-512
EAN/GTIN:
     5060220253605
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Ermöglicht Benutzern, ein datAshur SD-Laufwerk mit so vielen iStorage microSD-Karten beliebiger Kapazität wie nötig zu verwenden, was unbegrenzten und wirtschaftlichen verschlüsselten Datenspeicher bedeutet.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.3 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Schlüsselanhänger
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP57
Zertifizierung
FIPS 140-3 Level 3
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
95 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-III
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Formfaktor
Sleeve
Plug
Ja
EAN/UPC/GTIN
5060220253605
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 171,48*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 212,68*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 228,96*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,53*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 128,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 62,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 13,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/64GB
ab € 6,23*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 8,37*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,15*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 14,73*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 22,04*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
ab € 10,78*
Ähnlich
Seagate
STLC10000400
ab € 179,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.