Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird TC6P4CR-2M Telefonkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird TC6P4CR-2M Telefonkabel Schwarz
Gembird TC6P4CR-2M Telefonkabel Schwarz
Gembird TC6P4CR-2M Telefonkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95627302
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     TC6P4CR-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Durchmesser
3.4 mm
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ-11
Anschluss 2
RJ-11
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rund
AWG Kabelgröße
30
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.