Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CR403-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-CR403-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-CR403-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-CR403-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-CR403-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-CR403-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-CR403-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-CR403-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-CR403-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-CR403-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-CR403-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-CR403-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-CR403-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95641756
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60862
EAN/GTIN:
     4250078171942
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Kleines Tool für echte Profis Für Profifotografen ist CFast 2.0 ein wichtiger Speicherkarten-Standard, der große Datenmengen mit bis zu 6 Gbit/s übertragen kann. Dafür wird auf SATA III gesetzt. Der ICY BOX Kartenleser unterstützt CFast 2.0. Damit können hochauflösende Inhalte schnell und einfach auf dem Laptop gespeichert werden. Lösung für gängige Speicherkarten Im hochwertigen Aluminiumgehäuse stecken noch mehr Möglichkeiten. Mit dem SD/microSD 4.0 (UHS-II) Slot werden Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 MB/s aufs Notebook oder den PC übertragen. So haben Sie mit dem IB-CR403-C3 von ICY BOX einen Kartenleser, der die gängigsten Kartenformate abdeckt. Kartenspiel leichtgemacht Der ICY BOX Kartenleser IB-CR403-C3 unterstützt Multi-LUN. Das ermöglicht einen gleichzeitigen Zugriff auf alle eingesteckten Karten. Daten lesen, schreiben und verschieben ist so erstaunlich einfach – und dank USB 3.2 Type-C (Gen 1) mit bis zu 5 Gbit/s auch rasend schnell erledigt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Technische Details
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CFast, MicroSD (TransFlash), SD
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
3
Datenübertragungsrate
6000 Mbit/s
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Max. Speicherkartengröße
2 GB
Kompatible Betriebssysteme
Windows, macOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
127 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.