Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl XYMM 3G1,5 Orange 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl XYMM 3G1,5 Orange 40 m
Brennenstuhl XYMM 3G1,5 Orange 40 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9565718
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198470
EAN/GTIN:
     4007123081356
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel brennenstuhl 40m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Garant® S IP 44
Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Super-Solid Kabel - sehr flexibel bis -35° C, ölbeständig und mechanisch hoch belastbar.
- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
IP 44
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
40 m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
290 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 40m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.