Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 64114 Luftmatratze Doppelmatratze Grau Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 64114 Luftmatratze Doppelmatratze Grau Unisex
Intex 64114 Luftmatratze Doppelmatratze Grau Unisex
Intex 64114 Luftmatratze Doppelmatratze Grau Unisex
Intex 64114 Luftmatratze Doppelmatratze Grau Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95675312
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     64114
EAN/GTIN:
     6941057421988
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftbett
Luftmatratze
intex luftmatratze
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Doppelmatratze
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
Velour
Integrierte Luftpumpe
Ja
Matratzengröße
Queen Size
Form
Rechteck
Geeignet für
Innen & Außen
Spannung der Pumpe
5 V
USB-Ladeport
Ja
Anzahl an Luftkammern
1 Stück(e)
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Gewicht und Abmessungen
Breite
1520 mm
Länge (mm)
2030 mm
Höhe
300 mm
Verpackungsbreite
355.6 mm
Verpackungstiefe
406.4 mm
Verpackungshöhe
146.1 mm
Weitere Suchbegriffe: luftmatratze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.