Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire NITRO+ S240-A AIO Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire NITRO+ S240-A AIO Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Sapphire NITRO+ S240-A AIO Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Sapphire NITRO+ S240-A AIO Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Sapphire NITRO+ S240-A AIO Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Sapphire NITRO+ S240-A AIO Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Sapphire NITRO+ S240-A AIO Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95698094
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     4N005-01-20G
EAN/GTIN:
     4895106292017
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
120.5 mm
Heizungs-Tiefe
273 mm
Heizungs-Höhe
52.5 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Pumpenbreite
76.22 mm
Pumpentiefe
72.8 mm
Pumpenhöhe
59.18 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Flüssigkeitskühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), Sockel AM4
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
17.9 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36.2 dB
Geräuschpegel Pumpe
20 dB
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
450 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2400 RPM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.