Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeelight YLDP004 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeelight YLDP004 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,8 W
Yeelight YLDP004 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,8 W
Yeelight YLDP004 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,8 W
Yeelight YLDP004 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95699441
Hersteller:
     Yeelight
Herst.-Nr.:
     YGYC0120001WTEU
EAN/GTIN:
     608887786774
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Warmes Licht, von 100 auf 5 Prozent Helligkeit dimmbar
Die smarte GU10 Lampe (Dimmbar) von Yeelight ist dimmbar und sorgt mit ihrer warmen Lichtfarbe (2700 K) für viel Gemütlichkeit. Dadurch können Sie zu jedem Anlass die perfekte Stimmung schaffen. Beim Arbeiten hell und freundlich, beim Fernsehen gedimmt und gemütlich. Ihre Lieblingseinstellungen können Sie jederzeit in der Yeelight App speichern und mit einem Klick abrufen. Sie können das Licht ganz bequem per Sprachbefehl (Google, Alexa, HomeKit, SmartThings) oder über Ihr Smartphone steuern – mit der Yeelight und der Xiaomi Home App. Natürlich ist das An- und Ausschalten mit dem herkömmlichen Lichtschalter auch weiterhin möglich. In der Yeelight App können Sie festlegen, ob das Licht dann immer in der zuletzt verwendeten Einstellung oder einer bestimmten Einstellung angehen soll, die Sie selbst definieren.

In drei einfachen Schritten installiert
In drei einfachen Schritten installieren Sie Ihre Yeelight Lampe: In die Fassung drehen, Yeelight App herunterladen und Lampe hinzufügen. Dank des eingebauten WLAN-Moduls benötigen Sie kein Hub oder Gateway, sondern nur Ihr WLAN-Netzwerk. Einfach die Lampe mit dem Lichtschalter einschalten und eine stabile Internetverbindung sicherstellen (2.4 GHz). Dann die Yeelight App – oder auch Xiaomi Home App – öffnen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die Lampe in der App hinzuzufügen. Da Yeelight Teil des Xiaomi Ecosystems ist, können Sie auch die Xiaomi App nutzen. Die Geräte werden automatisch in beiden Apps hinzugefügt, sollten Sie beide installiert haben, da Yeelight den gleichen Cloudserver wie Xiaomi nutzt. Anschließend können Sie die Lampe dann wie gewohnt in Alexa, Google oder HomeKit einbinden.

Features der App im Überblick
Mit den smarten GU10 Lampen können Sie Ihre Beleuchtung von überall aus steuern. Wenn Sie im Urlaub sind, können Sie die Lichter regelmäßig an- und ausschalten, um Anwesenheit zu suggerieren und Einbruch vorzubeugen. Oder wenn Sie vergessen haben, das Licht auszuschalten, können Sie das von unterwegs machen. Darüber hinaus können Sie Zeitpläne festlegen, damit das Licht morgens zum Aufstehen automatisch angeht und wenn Sie das Haus verlassen automatisch ausgeht. Oder nachts einen Timer setzen, um bei gedimmtem Licht einzuschlafen, ohne dass das Licht die ganze Nacht durchbrennt. Außerdem kann man mehrere Lampen zu einer Lichtgruppe hinzufügen, um sie parallel an- und auszuschalten oder auf die gleiche Helligkeit zu dimmen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Glühbirnendurchmesser
50 mm
Glühbirnenhöhe
54 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
350 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
4.8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Dimmbar
Ja
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Internationaler Schutzcode (IP) des Hue-Dimmschalters
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.