Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 142MHA22050 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 142MHA22050 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M12 Schwarz
METZ CONNECT 142MHA22050 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95723502
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142MHA22050
EAN/GTIN:
     4251394648316
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
8
AWG Kabelgröße
24/32
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.