Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Rise Aurora Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Rise Aurora Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alphacool Rise Aurora Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alphacool Rise Aurora Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alphacool Rise Aurora Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alphacool Rise Aurora Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alphacool Rise Aurora Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alphacool Rise Aurora Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alphacool Rise Aurora Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95724254
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     24837
EAN/GTIN:
     4250197248372
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Der Alphacool Rise Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale RGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfters erzeugen einzigartige Effekte.

Brillante Beleuchtung
In Rahmen und Nabe sind 24 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Lüfter ausleuchten. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.

Weiter Regelbereich und Silent
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2000 U/min geregelt werden. Zusätzlich bietet er eine Zero-Ansteuerung, mit der der Lüfter auf 0 U/min herunter geregelt werden kann und dann mit ca. 600 U/min startet. Bei 800 U/min ist der Lüfter nahezu lautlos. Bei 2000 U/min ermöglicht er einen Luftdurchsatz von 154.1m3/h gepaart mit einem hohen statischen Druck von 2.20mm/H2O. Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen befinden sich Entkoppler. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Abrisskanten an den Lüfterblättern sorgen zusätzlich für eine erhebliche Minderung der Geräuschkulisse.

Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 40 cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.6 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.5 A
Stromstärke (maximal)
0.55 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
240 g
Kabellänge
0.4 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
24
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
38.4 dB
Luftstrom
154.1 m³/h
Maximum Luftdruck
2.2 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gleitlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.