| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-95733733 Herst.-Nr.: 50038091 EAN/GTIN: 4008110285269 |
| |
|
| | |
| Verstellbare Schultergurte; flexibler Brustgurt; gute Passform; ergonomisch geformte und atmungsaktive Rückenpolster; hoher Tragekomfort; Tragegriff; geräumiges Innenfach mit Reißverschluss; leicht zu öffnen/schließen; 2 Seitentaschen mit Gummizug; kinderleichte Nutzung; Schlüsselring; Namensschild; Maße: 29 x 21 x 10cm; Gewicht: ca. 200g; Volumen: ca. 6,5l; Material: Polyester; Motiv: Mermaid. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 290 mm | | Gewicht | 200 g | | Volumen (l) | 6.5 l | Merkmale | Rucksack-Typ | Schulrucksack | | Produkthauptfarbe | Blau, Pink | | Material | Polyester | | Färbung | Abbildung | | Empfohlenes Geschlecht | Mädchen | | Außentaschen | Seitentasche | | Schultergurt | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Reflektierende Elemente | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, herlitz schulranzen, kindergartenrucksack, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |