Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95767263
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     AX5U6000C4016G-CLARBK
EAN/GTIN:
     4711085936899
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Ein neuer Geschwindigkeits-Benchmark im Gaming-Arbeitsspeicher
XPG LANCER läutet die DDR5-Ärä für Gaming-Arbeitsspeicher ein. Mit Frequenzen von bis zu 6000 MT/s erhalten Sie eine erhebliche Leistungssteigerung für Gaming und Übertaktung.

RGB, wie Sie es wollen
Stellen Sie die RGB-Beleuchtung wie gewünscht ein. Wählen Sie aus verschiedenen Effekten (statisch, pulsierend und Komet) oder synchronisieren Sie das Licht mit Ihren Lieblingstiteln über Musikmodus. All das lässt sich über die RGB-Steuerungssoftware von allen großen Motherboard-Herstellern erledigen.

Verbessertes Energiemanagement
XPG LANCER DDR5 verfügt über einen integrierten Energiemanagement-IC (PMIC), der die Stabilität der Stromversorgung verbessert. Seine geringere Betriebsspannung macht LANCER energieeffizienter als DDR4.

Stabilität und Zuverlässigkeit
Mit On-Die-Error-Correcting-Code (ECC) kann dieses Modul Fehler in Echtzeit korrigieren, um erhöhte Stabilität und Zuverlässigkeit zu bieten.

Hergestellt aus hochwertigen Materialien
Hochwertige ICs und PCBs garantieren kompromisslose Leistung und zuverlässige Übertaktung, ideal für anspruchsvolle Gamer und Übertakter.

Übertaktung leicht gemacht
Mit Unterstützung für Intel XMP 3.0 gestaltet sich Übertaktung kinderleicht, ohne dass Sie sich mit BIOS-Einstellungen herumärgern müssen. Übertaktungsparameter müssen nicht wiederholt angepasst oder fein abgestimmt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
74 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.