Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181649 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181649 Schrumpfschlauch
Cimco 181649 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95767309
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Grün, Gelb
Schlauch-/Rohrlänge
5000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
50 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
25 mm
Schrumpfungsrate
2:1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.