Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181651 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181651 Schrumpfschlauch
Cimco 181651 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95767380
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Grün, Gelb
Schlauch-/Rohrlänge
5000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
100 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
51 mm
Schrumpfungsrate
2:1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.